ゴールド3Dビックメダル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デザインアニマルフレンズ 注文コード24369573 品番1997
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥400
販売価格(税別)
364
この商品はデザイン3種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドで立体感のある3Dビッグメダル
かわいいライオンデザインのゴールドで立体感のあるビッグメダルです。マジックテープ付きリボンは、もしもの時も首がしまらず安全です。 直径約10cm。厚み約15mm。
材質:ABS。サイズ:本体:約Φ100×厚み約15mm、リボンの長さ:840mm

ゴールド 用途運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。 長さ(mm)リボン:840 寸法(mm)約Φ100×14〜15 デザインアニマルフレンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする