TM-13L 防水タイマー カスタム 24370133

防水タイマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24370133 品番TM-13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

IPX5準拠の防水タイマー。背面マグネット、卓上用スタンド付。アラームと連動するLEDランプ搭載、音と光の両方でお知らせします。カウントアップ機能付。

用途厨房、食品、製造など 保護等級IPX5準拠 表示形式デジタル 音圧レベル(dB)(アラーム)85 カウント時間99分59秒(最大)、1(最小)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする