QL-15-W ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 24370273 QL-15-W ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 24370273 QL-15-W ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 24370273 QL-15-W ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研) 24370273

ホスクリーン 室内用物干竿

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24370273 品番 QL-15-W
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

種別室内用 全長(mm)950〜1540 色(本体)ホワイト 耐荷重(kg)15 全長(m)0.95〜1.54 本体質量(g)560 材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上) 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上) アズワン品番65-2493-40
注意
※本製品は塗装仕上げの為、金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
※竿立てホルダーは別売りです。
※本製品は、室内用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
室内物干し用
建設業・工事業

長さの調節がしやすくしっかりしたつくりになっていてとても良い。
黒もあるとよい。

対象商品:
66077716
2025-08-01
用途:
室内干しに利用
不動産業

形状が丸ではなく角形なので安定感があって良かった。長さが調整できるところもいい。

対象商品:
66077716
2024-12-17
用途:
家干しの用途
製造業

金額は高価ではあるが目立たなく、着けっぱなしでも部屋のイメージを損ねる事がなく、おしゃれな感じでいいです。

対象商品:
66077716
2023-03-30
用途:
単身用の部屋のグレードアップに
株式会社グリーンシステム 様 (建設業・工事業)

機能も色も良いと思います。特に女性も男性も関係なく評判いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24370273
2022-10-28
用途:
室内での濯物ほし
医療・福祉・介護関連業

半年使っていますが、汚れも目立たないし、歪みもなく、満足です!

対象商品:
66077716
2022-05-22
用途:
改装工事時のホスクリーン取付時
Re.Swat株式会社 様 (建設業・工事業)

デザインもすっきりしてリフォーム時のホスクリーン取付て物干竿も同じメーカーに揃えてよかった。

対象商品:
24370273
2020-07-08
用途:
改修

使用にあたりなにも問題ありません。満足商品でした。

対象商品:
66077716
2019-02-10
用途:
室内干し用に。
その他業種

見た目がスタイリッシュでかっこいです。
四角なので、ハンガーがしっかりとまります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする