大栄産業
大栄産業の 厨房機器・設備・調理機械
大栄産業の 熱調理機・加熱機器
大栄産業の 業務用レンジ/コンロ
鋳物コンロ (中型)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24397476
品番
DEJ-14SL
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
TKG品番(2017)
6-0640-0201
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.95(3400)
ガス消費量(kg/h)
0.23
材質
鋳物
ガスの種類
LPガス
バーナー寸法(mm)
200×370×H90
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ270×H105
TKG品番
9-0722-0201