鋳物コンロ (中型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24397485 品番 DEJ-14SC
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
TKG品番(2017)6-0640-0202 ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400) ガス消費量(kg/h)- 材質鋳物 ガスの種類12・13A バーナー寸法(mm)200×370×H90 接続口径(Φmm)9.5ゴム管口 下枠(mm)Φ270×H105 TKG品番9-0722-0202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24397476
2023-01-04
用途:
作業場の煮炊き
株式会社薩摩きらら農園倶楽部 様 (農・林・水産業)

昔ながらの五徳コンロで丈夫な構造で、火力も強く使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
24397485
2019-01-21
用途:
毎日の食事作り
サービス業

炎の細かさ、熱量の強い事。
簡単で、掃除がとても手早くできる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする