※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形注文コード24401388品番LEFS32A-800-S3AP3
参考基準価格(税別)¥120,560販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
この商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など23種類から選べます他の種類を見る