※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の ソリッドステート・リレー
スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR700
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24408186
品番
G3RV-SR700-A AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
ねじ端子タイプ。
スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。
交流負荷用。
ゼロクロス機能有。
種類
ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)
AC/DC24
接点構成
1c
端子形状
ねじ端子
入力電圧(V)
(定格電圧に対する割合)±10%
定格絶縁電圧(V)
240
動作時間(ms)
負荷電源の1/2サイクル+1以下
仕様
電流2乗積、ジュール積分値(参考値):15A
2
s、負荷カテゴリ:LC-A
コイル定格電圧(V)
AC/DC24
質量(g)
約38
保護構造
(IEC60529による)IP20
定格入力電圧(V)
AC24 DC24
負荷電圧(V)
AC75〜264(50/60Hz)
ゼロクロス機能有り無し
有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
保管時:-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30〜+55(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造
ねじ端子
使用周囲湿度
45〜85%RH
定格負荷電圧(V)
AC100〜240 (50/60Hz)
出力オン電圧降下
1.6V(RMS)以下
動作表示灯
あり
漏れ電流(mA)
5以下(AC200V、50/60Hzにて)
復帰電圧
1V以上
動作電圧
21.6V以下
耐振動(誤動作)
10〜55〜10Hz、複振幅0.70mm
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0/V
定格電流(mA)
AC 11.3/11.4(50/60Hz)、DC 11.0
汚染度(使用環境)
2
耐衝撃(m/s
2
)
300
復帰時間(ms)
60以下
負荷容量
(印加)400W(出力電圧:AC200V)
負荷電流(A)
0.1〜2A (25℃にて)
サージオン電流耐量(A)
30(60Hz、1サイクル)
プロファイル
(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル
耐電圧(V/min)
入出力間 AC2500 50/60Hz
商品タイプ
リレー同一形状
ゼロクロス機能
あり
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。