※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24408274 品番G3RV-SR700-AL AC/DC48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
ねじ端子タイプ。
スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。
交流負荷用。
ゼロクロス機能有。

種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC48 接点構成1c 端子形状ねじ端子 入力電圧(V)(定格電圧に対する割合)±10% 定格絶縁電圧(V)240 動作時間(ms)3以下 仕様電流2乗積、ジュール積分値(参考値):15A2s、負荷カテゴリ:LC-A コイル定格電圧(V)DC48 質量(g)約38 保護構造(IEC60529による)IP20 定格入力電圧(V)AC48 DC48 負荷電圧(V)AC75〜264(50/60Hz) ゼロクロス機能有り無し 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)保管時:-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30〜+55(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造ねじ端子 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)AC100〜240 (50/60Hz) 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 動作表示灯あり 漏れ電流(mA)5以下(AC200V、50/60Hzにて) 復帰電圧1V以上 動作電圧43.2V以下 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz、複振幅0.70mm 定格インパルス耐電圧(kV)4.0/V 定格電流(mA)AC 7.7/7.7(50/60Hz)、DC 6.0 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)300 復帰時間(ms)60以下 負荷容量(印加)400W(出力電圧:AC200V) 負荷電流(A)0.1〜2A (25℃にて) サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル) プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル 耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状 ゼロクロス機能なし
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする