ミニトマトシリーズ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×15袋) 注文コード24409203 品番VF-150 AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。

外寸(mm)106×105×61 穴数4 目安容量(g)約150 材質A-PET 高さ(mm)68 短辺(mm)105 長辺(mm)106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49417488
2023-07-04
用途:
ミニトマトのスパーへの出荷
有限会社ノアコンサルティング 様

アイコ150gパックと千果150gパックsw使用しています。陳列棚に重ねることができ重宝しています。

2022-08-04
用途:
ブルーベリー販売
野村不動産有限会社 様 (不動産業)

発注からすぐに届くので大量の在庫を持たなく良いので助かります。重ねて送る時には仕切りを入れないとパッケージが潰れてしまうので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
24409194
2020-07-14
用途:
ラズベリーの出荷用
プランテーションまるやま 様 (農・林・水産業)

VF-200APが一番丁度良い形状だったので、ホームセンターで探せなかったものがモノタロウにあって助かりました。ちょっと個数が多かったので、もう少し少量販売してくれていれば、なお良かったです。

対象商品:
49417497
2020-07-27
用途:
ブルーベリーの出荷
農・林・水産業

使用量が少ないので100個単位で購入できるのはうれしいです。

対象商品:
49417472
2020-05-21
用途:
トマト販売!
ひらのふぁ~む 様 (農・林・水産業)

私の確認ミスですが、思ったより高さがなかったですが
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49417488
2019-09-02
用途:
ミニトマトパック詰め
農・林・水産業

ミニトマト150g詰めにちょうどいいサイズで、値段も手頃でよかったです

対象商品:
49417497
2019-08-29
用途:
トマト詰め
不動産業

大きさもちょうどいいのですが、今年の長雨でトマトが不作、来年に期待

対象商品:
49417488
2019-07-08
用途:
ミニトマトの出荷
農・林・水産業

大きさもちょうどよく,蓋もワンタッチでしっかり止まります。商品の見栄えもよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする