XW5T-P用 ストッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24409254 品番XW5Z-EP6
参考基準価格(税別)¥64 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54

XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。

幅(mm)6 種類ストッパ 外形寸法(mm)56×40.2×6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24409254
2019-12-17
用途:
装置や工作物の制御
教育・研究機関

横滑り は、出来な無い よ。
この商品は、中にカミソリのような金属の板が仕込んであって、DINレールに、カチャッとはめると、左右に滑らせて 位置を微調整 といったマネは 出来無くて、最初、あせりました。
この金属の板が仕込んであるせいで、かなり構造強度が高い為、素手だと、DINレールから外せませんでした。運送業者のゴム手袋つけてから試したら、何とか 外せました。
冷や汗をかきたくない方は、最終的な位置に合わせた上で、カチャッと した方が良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする