※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNYB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24410734 品番 LEFS32LNYB-150
参考基準価格(税別)¥82,280 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ストローク(mm)150 駆動方式ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(B) 8 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする