I/Oリレーターミナル G70V リレー搭載タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(I/O)接点仕様 注文コード24411065 品番G70V-SOC16P
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

スリムリレー16個搭載可能。
プッシュインPlus端子台タイプ。
PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。

種別出力用 接点構成1c×16 端子形状プッシュインPlus端子台 LED色電源:緑、I/O:黄 動作時間(ms)20以下 仕様(I/O)接点仕様 質量(g)約370 耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-40〜+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)150以下 使用周囲湿度35〜85%RH 耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns〜1μs 耐振動(誤動作)100m/s2 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 コモン仕様コネクタ側/NPN仕様(-コモン) 点数16点 復帰時間(s)40以下 材質(接点)銀合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする