種別出力用
接点構成1c×16
端子形状プッシュインPlus端子台
LED色電源:緑、I/O:黄
動作時間(ms)20以下
仕様(I/O)接点仕様
質量(g)約370
耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-40〜+55(ただし、 氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)150以下
使用周囲湿度35〜85%RH
耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns〜1μs
耐振動(誤動作)100m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
コモン仕様コネクタ側/PNP仕様(+コモン)
点数16点
復帰時間(s)40以下
材質(接点)銀合金