※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムI/Oリレー G2RV-SR500 基準形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24411467 品番G2RV-SR500 AC200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
基準形。

種類ソリッドステート・リレー 接点構成1c 端子形状プッシュイン端子 動作時間(ms)20以下 仕様ラッチングレバー(テストボタン)/無 コイル定格電圧(V)AC200 質量(g)約30 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40〜+55(氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度動作中:5〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃(誤動作)励磁:200m/s2、無励磁:100m/s2 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性a接点:7万回以上、b接点:5万回以上 接点材質銀合金 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 6A、DC30V 6A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2.5A、DC30V 2A 定格通電電流(A)6 復帰時間(ms)40以下 アズワン品番64-9682-84 最大開閉電圧(V)AC440、DC125 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz 最大開閉電力(W)抵抗負荷(cosΦ=1):1500VA 180W、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):500VA 60W
注意
※プッシュインPlus端子タイプには単線は使用できません。より線またはフェルール端子付き電線をご使用ください。
※動作特性は使用周囲温度が23℃における値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24411467 G2RV-SR500 AC200 50593219 G2RV-ST500 AC200 スリムI/Oリレー omron(オムロン) スリムI/Oリレー omron(オムロン) 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする