omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
スリムI/Oリレー G2RV-SR500 基準形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24411485
品番
G2RV-SR500 DC12
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,490
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
基準形。
種類
ソリッドステート・リレー
接点構成
1c
端子形状
プッシュインPlus端子
動作時間(ms)
20以下
仕様
ラッチングレバー(テストボタン)/無
コイル定格電圧(V)
DC12
質量(g)
約30
取付方式
DINレール
保護構造
ケース入り
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
動作中:-40〜+55(氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)
100以下
動作表示
LED/メカニカルインジケータ
端子構造
電線接続方法: プッシュインPlus端子
耐振動(耐久)
10〜55〜10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
使用周囲湿度
動作中:5〜85%RH
耐振動(誤動作)
10〜55〜10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(誤動作)
励磁:200m/s
2
、無励磁:100m/s
2
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
a接点:7万回以上、b接点:5万回以上
接点材質
Ag合金
定格電流(mA)
DC27.9
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 10mA
抵抗負荷
(cosΦ=1):AC250V 6A、DC30V 6A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC250V 2.5A、DC30V 2A
定格通電電流(A)
6
復帰時間(ms)
20以下
接点最大許容電圧(V)
AC440/DC125
接点最大許容電流(A)
6
最大開閉電圧(V)
AC440、DC125
耐電圧(V/min)
コイルと接点間:AC4000 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz
最大開閉電力(W)
抵抗負荷(cosΦ=1):1500VA 180W、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):500VA 60W
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 6A/DC30V 6A
コイル定格(V)
DC12V 27.9mA
接点定格負荷電圧(V)
AC250V 6A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) AC250V 2.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 6A (抵抗負荷 (cosΦ=1)) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms))
注意
※プッシュインPlus端子タイプには単線は使用できません。より線またはフェルール端子付き電線をご使用ください。
※動作特性は使用周囲温度が23℃における値です。