※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
スリムI/Oリレー G2RV-SR500 基準形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24411503
品番
G2RV-SR501 AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
プッシュインPlus端子台タイプ。
スリムリレーとソケット一体型。
前面配線で取付しやすい。
基準形。
種類
ソリッドステート・リレー
接点構成
1c
端子形状
プッシュイン端子
動作時間(ms)
20以下
仕様
ラッチングレバー(テストボタン)/有
コイル定格電圧(V)
AC/DC24
質量(g)
約30
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
動作中:-40〜+55(氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)
100以下
耐振動(耐久)
10〜55〜10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
使用周囲湿度
動作中:5〜85%RH
耐振動(誤動作)
10〜55〜10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(誤動作)
励磁:200m/s
2
、無励磁:100m/s
2
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
a接点:7万回以上、b接点:5万回以上
接点材質
銀合金
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 10mA
抵抗負荷
(cosΦ=1):AC250V 6A、DC30V 6A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC250V 2.5A、DC30V 2A
定格通電電流(A)
6
復帰時間(ms)
40以下
最大開閉電圧(V)
AC440、DC125
耐電圧(V/min)
コイルと接点間:AC4000 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz
最大開閉電力(W)
抵抗負荷(cosΦ=1):1500VA 180W、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):500VA 60W
注意
※プッシュインPlus端子タイプには単線は使用できません。より線またはフェルール端子付き電線をご使用ください。
※動作特性は使用周囲温度が23℃における値です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24411503
G2RV-SR501 AC/DC24
50593264
G2RV-ST501 AC/DC24
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)
1個
¥
1,798
欠品中
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です