種類ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)DC12〜24
端子形状ねじ端子
動作表示灯あり (橙)
使用電圧範囲(V)DC9.6〜30
質量(g)約240
定格入力電圧(V)DC12〜24
ゼロクロス機能有り無し有
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造入力端子: ねじ端子 出力端子: ねじ端子
使用周囲湿度45〜85%RH
定格負荷電圧(V)AC24〜240 (50/60Hz)
保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと)
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
漏れ電流(mA)10以下(AC240Vにて)
復帰電圧DC1.0V以上
動作電圧DC9.6V以下
動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)
入力電流(mA)7以下
復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下
負荷電流(A)0.1〜25A (3台密着取りつけ時) 0.1〜27A (単体取りつけ時)
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 1分間
商品タイプ単相ヒータ用
ゼロクロス機能あり