94230 聴くだけブルートゥース2 DAYTONA(デイトナ) 24414958

 

94230 聴くだけブルートゥース2 DAYTONA(デイトナ) 24414958 94230 聴くだけブルートゥース2 DAYTONA(デイトナ) 24414958 94230 聴くだけブルートゥース2 DAYTONA(デイトナ) 24414958 94230 聴くだけブルートゥース2 DAYTONA(デイトナ) 24414958

聴くだけブルートゥース2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24414958 品番94230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デイトナ製レーダーとガーミン製ZUMO(ナビ)とペアリングし、同時に音声を聞くことができます。
また、従来品と比べ音量と音質をアップグレードいたしました。

サイズレシーバー本体:80mm×27mm×21mm、スピーカー:外径Φ40、厚さ9mm 電源電圧(V)DC1.2〜1.5 使用乾電池単4アルカリ乾電池(1本)(別売り) 通信距離見通し距離約10m※周囲の環境等により変化します。 電池寿命定格出力 約12時間、スタンバイ 約80時間 BluetoothVer4.0 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
注意
※周囲の環境などに変化します。
※その他詳細事項については、メーカーのホームページおよび、商品付属の取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする