曜日別特売
93752 オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ) 24415098

93752 オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ) 24415098
93752 オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ) 24415098

オイルクリーンボルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじピッチ(mm)1.25
ねじ径(mm)14
内容量1個注文コード24415098品番93752
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

ねじピッチ(mm)1.25ねじ長さ(mm)10ねじ径(mm)14
注意
※取り付けは純正のサービスマニュアルを参照の上、規定トルクで締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24415082
2026-01-06
用途: スーパーカブのオイル交換
卸売・小売業

スーパーカブC125系のオイル交換で使用しました。いつも車輌購入した時は必ずドレンボルトをマグネット付きタイプに交換してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする