※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24415573 品番 LEFS32NM2H-50
参考基準価格(税別)¥75,740 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ストローク(mm)50 駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(H) 24 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする