曜日別特売
MANI-S-1H-1/8 水圧用 ブロックマニホールド ノーブランド 24415658

MANI-S-1H-1/8 水圧用 ブロックマニホールド ノーブランド 24415658
MANI-S-1H-1/8 水圧用 ブロックマニホールド ノーブランド 24415658
MANI-S-1H-1/8 水圧用 ブロックマニホールド ノーブランド 24415658

水圧用 ブロックマニホールド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個d(PT)1/8No.1H注文コード24415658品番MANI-S-1H-1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
公差A(mm)±0.2寸法A(mm)40公差B(mm)±0.2寸法B(mm)30寸法E(mm)20寸法F(mm)B/2寸法L(mm)40寸法P(mm)-寸法P1(mm)25寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SUS303No.1H表面処理なしd(PT)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする