曜日別特売
IN-3 S-31-P-2MPa スター 設置針付 Pケース Φ75 右下精器製造 24419937

スター 設置針付 Pケース Φ75

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~2
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード24419937品番IN-3 S-31-P-2MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~2ねじ径G3/8B測定流体気体、液体質量(g)210種類設置針付圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24419912
2019-02-14
用途: 配管の吐出試験

置き針式と思って購入したら設置針だった。
ページを見てもどれが置き針でどれが設置針なのか全くわからない。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする