画像準備中

ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24420217 品番 AT3/8x100x0.6MPa-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 仕様成績付 質量(g)280 種類ステンレス圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)ステンレス

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:369

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする