右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24420253
品番
AT3/8x100x2.5MPa-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0〜2.5
仕様
成績付
質量(g)
280
種類
ステンレス圧力計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ABS樹脂
測定流体
気体、液体
材質(株)
ステンレス
校正証明書
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません