曜日別特売
CA211-111-25kPa 微圧計 Φ60 右下精器製造 24420305

微圧計 Φ60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
圧力レンジ(kPa)0~25
内容量1個注文コード24420305品番CA211-111-25kPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。

仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60精度±1目盛寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B最小目盛(kPa)0.5圧力レンジ(kPa)0~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする