LED-AC3036 12W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト コンセント式 ライテックス(ムサシ) 24421556

 

12W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト コンセント式

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24421556 品番LED-AC3036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500

フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ひもスイッチで投光器に。
完全新構造、照射方向・取付自由自在。
ハロゲン600W相当。小発熱・虫がこない。

消費電力(W)37(待機時1.0以下) 電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、投光器スタンド取付パーツ×1 トラスコ品番818-8777 質量(g)920(クランプ除く) 切替方式昼夜(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯 電源(V)AC100 全光束(Lm)3000 電源コード(m)3 保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×126 取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲水平約140°、約8m(最大) 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 耐水性防沫タイプ LED寿命(時間)40000 灯数3灯 点灯時間約5秒〜約5分

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24421556 LED-AC3036 50001885 LED-AC3042 14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24421556
2020-10-23
用途:
車庫に
製造業

明るいし角度幅も広く反応もバッチリで良い商品です。

対象商品:
24421556
2020-09-17
用途:
駐車場のセンサーライトとして
有限会社 舞台工房シマ 様

ハズレを引きました。
センサーライトは3台目。
先代が古くなったのと更なる明るさと
照射範囲の広さに期待して購入。

マトモに動いたのは初日1日だけ。
あとは暗くなると朝まで点きっ放し。
センサーは高速点灯しているのですが
路面に何も無し、風もなし、小動物も無し
エアコンの温風とかも無し。
ネット探すとクレーム対応も駄目みたいですね
製造販売元は…。〈モノタロウさんの対応はとても良い)

明るさは良いですが、
まぁ次は無いですね。

2019-12-28
用途:
重宝してます
製造業

1万円だったので、かなり悩みました、
でも、価値が有りました、コンセント式のLEDなので安心です、設計寿命4万時間は、助かります。
(ソーラー式で上手く行かなかったので)
この外灯は安心です駐車場が生き返りました。

対象商品:
24421556
2019-12-02
用途:
照明

とても明るくていいです、リピート購入です。
ただ照明の角度調整ですが両端は自由に決めれるのですが
真ん中がほぼ固定で調整できないのがマイナスかな?

対象商品:
24421556
2019-10-25
用途:
駐車場の照明に 防犯上も
医療法人 ときざわレディスクリニック 様

まず、明るいです。

どれだけの暗さになったら反応するか、
どれぐらい長く点灯しているかの2つのつまみがあります。

つまみが小さく回しづらく、目盛りが無いため、初期設定時には何度も試し試ししなければならないので結構つらいです。

対象商品:
24421556
2020-01-26
用途:
玄関、ガレージに
自動車・二輪車・自転車関連業

超絶明るいし角度幅も広く反応もバッチリ!良い商品です。

対象商品:
24421556
2019-02-07
用途:
駐車場の照明として使用

駐車場を電動シャッターに変更したことにより夜間の出し入れの際に照明を付けに車外に出るのが面倒なため購入しました。購入する時は皆さんのレビューを参考にしたため間違いなかったです!センサーの感度、明るさ、照射範囲全て満足です。あとスイッチで常時点灯させて作業時にライトとして使用出来るのも大満足です!

対象商品:
24421556
2019-02-21
用途:
夜の筏の上での作業
農・林・水産業

とても明るくセンサーで反応するためつけたり消したりしなくても良いのでいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする