MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 車外用品
MAD MAX(マッドマックス)の ナンバープレート/ボルト
リアルカーボン製 ナンバーフレーム(前後セット)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
タイプ
封印なし
注文コード
24421818
品番
MM-AK8324-SET2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
見る者を魅了するカーボンフェイス!
高級感溢れるカーボン製ナンバーフレーム。
適合車種
普通車、軽自動車
タイプ
封印なし
材質
本体:CFRP/固定フック/PP
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
約185×約338
注意
※次の様な車両には取り付け不可となります。
ナンバープレート台が付いている車両。
ナンバープレート装着部分が湾曲になっている車両。
ナンバーうけのステーが装着されている車両。
封印を取り外さないと脱着できない車両。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。