LEFS32RT7A-100C-S2 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A SMC 24429783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ドライバ種類(-) ドライバなしアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード24429783品番LEFS32RT7A-100C-S2
参考基準価格(税別)¥144,490販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(-) ドライバなし精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする