高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 業務用・飲食店向け家具
高田ベッド製作所の 子ども用家具
高田ベッド製作所の キッズチェアー・ベンチ
幼児用ミニチェアミニパーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24435057
品番
TB-855
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小学生以下の子供を対象にした低座面のミニチェア。
人気の動物柄をプリントしたパークレザーを採用。
材質
(本体)ベニヤ、ウレタン、(張地)ビニールレザー
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×360×410
座面高さ(mm)
220
松吉医科器械コード
23-7935-00
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500