曜日別特売
LEFS32T7B-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7B SMC 24438664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード24438664品番LEFS32T7B-600
参考基準価格(税別)¥123,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする