※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 診察台
電動診察台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
松吉医科器械コード
24-3213-00
注文コード
24439135
品番
TB-1191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300,000
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
静音性と耐久性に優れた電動式昇降タイプ。
ベッドガードと点滴棒を標準装備。
色
黒
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×1800×450〜830
松吉医科器械コード
24-3213-00
付属品
ベッドガード、点滴棒
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
55
耐荷重(kg)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24439135
TB-1191
24439318
TB-1191
電動診察台
高田ベッド製作所
1個
¥
294,100
税込
¥
323,510
注文コードが変更になりました