※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

電動診察台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24439747 品番 TB-1191
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥323,510
販売価格(税別)
294,100

静音性と耐久性に優れた電動式昇降タイプ。
ベッドガードと点滴棒を標準装備。

オレンジ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×450〜830 松吉医科器械コード24-3213-03 付属品ベッドガード、点滴棒 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 質量(kg)55 耐荷重(kg)300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする