TB-894 エックスマット 高田ベッド製作所 24465988

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

エックスマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)700 長さ(mm)1800 オレンジ 注文コード24465988 品番TB-894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は幅・長さ・色など72種類から選べます 他の種類を見る

レントゲン検査用に開発したレザー製マットで、ファスナーは使用していません。
写り込みを抑えた最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。

幅(mm)700 長さ(mm)1800 オレンジ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×30 松吉医科器械コード23-6982-02 材質(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 厚さ(mm)30 質量(kg)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24465988 TB-894 24465132 TB-894 エックスマット 高田ベッド製作所 エックスマット 高田ベッド製作所 1個 25,860 税込28,446 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする