※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

エックスマット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24466383 品番 TB-894
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,446
販売価格(税別)
25,860

レントゲン検査用に開発したレザー製マットで、ファスナーは使用していません。
写り込みを抑えた最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。

幅(mm)700 長さ(mm)1900 抹茶 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×30 松吉医科器械コード23-6982-03 材質(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 厚さ(mm)30 質量(kg)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする