SPHC-1990 キャスター付プラットホーム ニシキ工業 24477522

キャスター付プラットホーム

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード24-2847-01色(本体)ミルキーホワイト注文コード24477522品番SPHC-1990
参考基準価格(税別)¥129,800販売価格(税込)¥142,505
販売価格(税別)
129,550

移動に便利なキャスター付。
レザーは抗菌防汚仕様です。
脚部は清潔感のあるアイボリー色です。

松吉医科器械コード24-2847-01色(本体)ミルキーホワイト(三角縫製部)イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1900×450材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザーキャスター径(Φmm)60(ストッパー2個付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする