DH20A デジバン ピクトサイン平付型(喫煙・禁止マーク関連) 日本ハートビル工業 24478642 DH20A デジバン ピクトサイン平付型(喫煙・禁止マーク関連) 日本ハートビル工業 24478642 DH20A デジバン ピクトサイン平付型(喫煙・禁止マーク関連) 日本ハートビル工業 24478642 DH20A デジバン ピクトサイン平付型(喫煙・禁止マーク関連) 日本ハートビル工業 24478642

デジバン ピクトサイン平付型(喫煙・禁止マーク関連)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容遊泳禁止 材質/仕上ホワイト(アクリル) 注文コード24478642 品番DH20A
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は文字内容・材質/仕上など350種類から選べます 他の種類を見る
文字内容遊泳禁止 材質/仕上ホワイト(アクリル) 仕様インクジェットダイレクト印刷 種別フレーム付 寸法(mm)200×200×5 タイプ平付型 フレームホワイト(ポリカABS) 取付穴Φ5長穴(取付けビスは付属していません。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量13以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする