10-421 賞状用紙 雲なし 上質 横書用 タカ印(ササガワ) 24495792

賞状用紙 雲なし 上質 横書用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード24495792 品番10-421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

美しい「金粉」印刷を施した格調高い賞状用紙です。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。

サイズA4判 仕様ヨコ書き 材質上質紙(157g/m2) 質量(g)1145 タイプヨコ書き 寸法(縦×横)(mm)295×217 素材上質紙

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24495792 10-421 24496508 10-1461 OA賞状用紙 雲なし 横書用 タカ印(ササガワ) OA賞状用紙 雲なし 横書用 タカ印(ササガワ) 1箱(100枚) 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする