東安
東安の ガス溶断・溶接
東安の 点火用ライター
ピストル型ガス点火ライター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24496249
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!
手袋を使用してでもお使い頂けます!
赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途
ガス溶接の着火に使用
アウトドア用としても使用可能!
セット内容
ピストル式ライター:1本
点火石:5本
仕様
GAS-Pistol-type
注意
※【点火石の取り外し方】
※1)ロックレバーを上に持ち上げ、右にずらします。
※2)中から点火石を取り出します。