SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG20(K)-B〜ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24496845
品番
ARG20K-02G4-N-B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
270°
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
圧力単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドルタイプ
下向き