型取りゲージ プラバーB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24497421 品番78005
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。

用途
どんな形でも簡単に型取れます。
対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。
形状を保持できるロックレバー付です。
プラバーの締め付けを調整できます。
両面に上下段の目盛付きです。
材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき) 寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約255×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:335×133×20 製品質量(g)430
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする