用途飲料等保冷、運搬に
成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン
質量(kg)(クーラーボックス)4.2
色カーキ
質量(g)4200
容量(L)20
耐荷重(kg)100
内寸(mm)394×205×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×348×342
収納の目安2Lペットボトルなら4本、500mlペットボトルなら20本、350ml缶なら30本