【天然水1ケース付き】HUGEL 真空断熱クーラーボックス【4サイズ】【2色】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)15 アッシュホワイト 注文コード24497509 品番VITC-15+500ml×24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

天然水とクーラーボックスのお得なセット!
長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。

用途飲料等保冷、運搬に 成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 質量(kg)(クーラーボックス)4.4 アッシュホワイト 容量(L)15 本体質量(kg)4.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×308×334 収納の目安500mlペットボトル12本、350ml缶12本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする