用途飲料等保冷、運搬に
成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
質量(kg)(クーラーボックス)5.5
色チャコールグレー
容量(L)20
本体質量(kg)5.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×348×342
収納の目安2Lペットボトル×4本 または、500mlペットボトル×20本 または、350ml缶×30本