12A7182 POP用紙 お買得品 タカ印(ササガワ) 24498468

POP用紙 お買得品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード24498468 品番12A7182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

プリンタ対応POP用紙。タイトル入りだから素早く印刷でき、インク代もお得!手書き用にもご使用頂けます。アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。

材質上質紙(100g/m2) サイズB4判 質量(g)485 寸法(縦×横)(mm)364×257 網サイズ(mm)25 紙厚(mm)0.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする