曜日別特売
13-3194 ケイコーポスター 橙 厚口 タカ印(ササガワ) 24499378

ケイコーポスター 橙 厚口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズB4判
内容量1冊(10枚)注文コード24499378品番13-3194
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

発色性にすぐれた蛍光色のポスターです。パソコンでも、手描きでも、自由自在にPOPがつくれます。切り抜いて使うと注目度もアップします。

サイズ
B4判
材質
特殊蛍光紙(128g/m2)
質量(g)
155
寸法(縦×横)(mm)
364×257
紙厚(mm)
0.165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする