A0プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド付きモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24499478 品番SC-T5150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。ロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。

付属品
インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、
・ソフトウェアCD-ROM
・取扱説明書
・排紙スタッカー
・スタンド(SC-T5150のみ)
仕様
【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)
【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円
【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
寸法(mm)
【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297〜914
用紙厚 0.05〜0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】
用紙サイズ A4〜A3
用紙厚 0.12〜0.27
【1枚】
用紙サイズ 210〜914
用紙厚 0.12〜0.27
印刷
【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式
2400dpi×1200dpi
印刷速度
カラー:【ポスター】
<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>
600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒
【CAD】
<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>
600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒
必要マージン
ロール/単票紙 上下左右 最小3mm
(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
送り方式
ロール紙:1本装着
単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
単票紙(1枚)手差し給紙
【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色) 外径(Φmm)ロール紙:119以内 メモリー1GB 騒音レベル(dB(A))作時:約49 給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 保守管理無償保証期間:1年間出張修理 インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする