商品画像

- インスタントスティック カフェ・オ・レ ドトール 24503319 - インスタントスティック カフェ・オ・レ ドトール 24503319 - インスタントスティック カフェ・オ・レ ドトール 24503319 - インスタントスティック カフェ・オ・レ ドトール 24503319 - インスタントスティック カフェ・オ・レ ドトール 24503319

インスタントスティック カフェ・オ・レ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(24本×6個) 注文コード24503319 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

1杯分ずつ手軽にお召し上がりいただけるスティックタイプのインスタントカフェオレです。こだわりのコーヒーにミルクのコクを加えたまろやか仕立てのカフェオレをお楽しみください。【ホット】1杯分(1本)をカップに入れお湯(140ml)を注ぎよくかき混ぜてお召し上がりください。【アイス】(1)1杯分(1本)をグラスに入れお湯(70ml)を注ぎかき混ぜてください。(2)氷を5〜6個入れ冷たくなるまでよくかき混ぜてお召し上がりください。

用途高温多湿を避けて保存してください。
注意
※高温多湿を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする