京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの マジックディスク・サンディングペーパー
京セラインダストリアルツールズの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
24504448
品番
6613301
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポリパテ落としに適したマジック式のスムーズペーパーです
用途
ポリパテ落とし
適合機種
DSE-5010・PE-2100・PE-201・BDS-1010・APE2100・PE-202・PE-202R・APE201・RPE202・RPE202R
材質
【砥粒】アルミナ
粒度
#40
タイプ
マジック式
入数(枚)
5
質量(g/枚)
24
外径(mm)
150
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい