タカ印(ササガワ)
提札 白無地
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
材質
カード紙(465g/m
2
)
注文コード
24504612
品番
18-106
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色(柄)
無字
直径(Φmm)
24
材質
カード紙(465g/m
2
)
質量(g)
255
タイプ
丸型
ひも長(mm)
約65