曜日別特売
19-871 パック入提札 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24506448

パック入提札 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(縦×横)(mm)10×25
色(柄)
内容量1袋(100枚)注文コード24506448品番19-871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
色(柄)寸法(縦×横)(mm)10×25材質カード紙(262g/m2)質量(g)9ひも長(mm)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする